Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Ventilator 12 Axial Ø300mm 400V ST 1950cbmh 95W IP54 DZR30/4BEXE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     262-E895J54
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0086.0704
EAN/GTIN:
     4012799867043
Suchbegriffe:
Axial-Rohrventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Ex-Ventilator 12 Axial Ø300mm 400V ST 1950cbmh 95W IP54 DZR30/4BEXE
Weitere Informationen:
Einbauort:
Rohr
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G
Frequenz:
50 - 50 Hz
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Gerätegruppe nach Richtlinie 94/9/EG:
II
Kanalbreite:
0 mm mm
Kanalhöhe:
0 mm mm
Leistungsaufnahme:
95 kW
Luftmenge unbelastet:
1950 m³/h
Mediumtemperatur:
40 - 40 °C
Nenndurchmesser Kanal:
300 mm
Nennspannung:
400 - 400 V
Schutzart (IP):
IP54
Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:
T3
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, Rohrventilator, maico axial-rohrventilator, axial-rohrventilator, axialgebläse 400v, Explosionsgeschützter Dachventilator, Explosionsgeschützter Kanalventilator, Explosionsgeschützter Rohrventilator, Explosionsgeschützter Ventilator, Explosionsgeschützter Wandventilator
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.031,88*
€ 1.166,58*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.092,41*
€ 1.232,24*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.094,33*
€ 1.237,80*
Frei Haus
ab € 1.111,47*
€ 1.254,52*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.313,88*
€ 1.471,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.471,43*
€ 1.751,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.458,88*
€ 1.736,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.394,25*
€ 1.659,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.353,90*
€ 1.611,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.313,88*
€ 1.563,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0148
ab € 357,54*
Zubehör
Maico
0157.0151
ab € 248,48*
Zubehör
Maico
0036.0071
ab € 48,31*
Zubehör
Maico
0151.0103
ab € 121,41*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0302
ab € 717,03*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0276
ab € 213,62*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0233
ab € 77,11*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0150.0116
ab € 43,76*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0151
ab € 46,81*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0303
ab € 662,09*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0102
ab € 57,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.