Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Ventilator 12 Axial Ø250mm 400V ST 1100cbmh 38W IP54 DZR25/4BEXE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     262-E895J53
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0086.0701
EAN/GTIN:
     4012799867012
Suchbegriffe:
Axial-Rohrventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Ex-Ventilator 12 Axial Ø250mm 400V ST 1100cbmh 38W IP54 DZR25/4BEXE
Weitere Informationen:
Einbauort:
Rohr
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G
Frequenz:
50 - 50 Hz
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Gerätegruppe nach Richtlinie 94/9/EG:
II
Kanalbreite:
0 mm mm
Kanalhöhe:
0 mm mm
Leistungsaufnahme:
38 kW
Luftmenge unbelastet:
1100 m³/h
Mediumtemperatur:
40 - 40 °C
Nenndurchmesser Kanal:
250 mm
Nennspannung:
400 - 400 V
Schutzart (IP):
IP54
Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:
T4
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, Rohrventilator, maico axial-rohrventilator, axial-rohrventilator, axialgebläse 400v, Explosionsgeschützter Dachventilator, Explosionsgeschützter Kanalventilator, Explosionsgeschützter Rohrventilator, Explosionsgeschützter Ventilator, Explosionsgeschützter Wandventilator
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 975,99*
€ 1.113,06*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.025,93*
€ 1.173,96*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.037,80*
€ 1.179,20*
Frei Haus
ab € 1.047,22*
€ 1.195,10*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.239,53*
€ 1.401,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.401,68*
€ 1.668,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.383,96*
€ 1.646,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.320,38*
€ 1.571,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.281,03*
€ 1.524,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.239,53*
€ 1.475,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0147
ab € 306,12*
Zubehör
Maico
0157.0992
ab € 110,50*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0750
ab € 157,47*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0232
ab € 66,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.