Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M16 PA unbeh dgr Glasf.verst Polyamid (PA) Schlagfest SKINTOPGMP-GL-M16X1,5RAL7001S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gegenmutter M16 PA unbeh dgr Glasf.verst Polyamid (PA) Schlagfest
Gegenmutter M16 PA unbeh dgr Glasf.verst Polyamid (PA) Schlagfest
Artikel-Nr.:
     262-E895G76
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53119010
EAN/GTIN:
     4044773166385
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter pa m16
Gegenmutter M16 PA unbeh dgr Glasf.verst Polyamid (PA) Schlagfest SKINTOPGMP-GL-M16X1,5RAL7001S
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelgrau | grau
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Glasfaserverstärkt:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, gegenmutter m16, Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,08171*
€ 0,11451*
7 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0832*
€ 0,116*
7 Tage
400
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0834*
€ 0,1161*
3 Tage
2303
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,08182*
€ 0,12972*
2 Tage
188
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0864*
€ 0,1372*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,11451*
€ 0,13627
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,10821*
€ 0,12877
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,10391*
€ 0,12365
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,08171*
€ 0,09723
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,451* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111110
ab € 0,4191*
Zubehör
Lapp Kabel
53102011
ab € 0,0783*
Zubehör
Lapp Kabel
53111010
ab € 0,32633*
Zubehör
Lapp Kabel
53111610
ab € 0,55632*
Zubehör
Lapp Kabel
53111710
ab € 0,55897*
Zubehör
Lapp Kabel
53102010
ab € 0,058*
Zubehör
Lapp Kabel
53111610
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.