Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M25 PA si-gr unbeh 8mm IP68 Polyamid (PA) silbergrau ger SKINTOPCLICKBS25RAL7001SGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung M25 PA si-gr unbeh 8mm IP68 Polyamid (PA) silbergrau ger
Kabelverschraubung M25 PA si-gr unbeh 8mm IP68 Polyamid (PA) silbergrau ger
Artikel-Nr.:
     262-E880H56
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112908
EAN/GTIN:
     4044773822793
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
Kabelverschraubung M25 PA si-gr unbeh 8mm IP68 Polyamid (PA) silbergrau ger SKINTOPCLICKBS25RAL7001SGY
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Biegeschutz:
ja
Einsatztemperatur:
-20 - 100 °C
Farbe:
Silber | silbergrau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9 - 17 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
8 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlüsselweite:
32 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m25, leitungseinführung, kabelverschraubung lapp kabel, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,00*
ab € 1,4664*
€ 2,0064*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 1,47396*
€ 2,01396*
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 1,4573*
€ 2,036*
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 1,5517*
€ 2,1217*
1
€ 6,90*
ab € 1,67*
€ 2,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,01396*
€ 2,39661
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89396*
€ 2,25381
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84396*
€ 2,19431
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47396*
€ 1,75401
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 50,349* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53102030
ab € 0,0779*
Zubehör
Lapp Kabel
53119030
ab € 0,1082*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.