Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel OM1 I-VZNHH 50125 or hfr rnd MM50125 Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 55112.1


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
EFB Elektronik 55112.1 Glasfaserkabel OM1 Orange
EFB Elektronik 55112.1 Glasfaserkabel OM1 Orange
Artikel-Nr.:
     262-E864C18
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     55112.1
EAN/GTIN:
     4049759072759
Suchbegriffe:
I-V(ZN)HH
LSZH-Kabel
LWL Innenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
LWL-Kabel OM1 I-VZNHH 50125 or hfr rnd MM50125 Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 55112.1
Weitere Informationen:
Ader-Art:
Vollader
Anzahl der Fasern:
12
Außendurchmesser ca.:
15.8 mm mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Faser-Anzahl je Ader:
1
Faserart:
Multimode 50/125
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Kabel metallfrei:
ja
Kabelgeometrie:
rund
Kategorie:
OM1
Mantel-Farbe:
orange
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
275 mm
Mit Zugentlastung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Kabel Rollenware, Glasfaserkabel Meterware, Glasfaserkabel Rollenware, Glasfiberkabel Meterware, Glasfiberkabel Rollenware, LWL Kabel Meterware, LWL Kabel Rollenware, LWL Universalkabel, glasfaser-kabel meterware om4 12 fasern, lwl innenkabel, glasfaser-kabel rollenware om3, A/I-DQ(ZN)BH, A/I-DQ(ZN)H, A-D0F(ZN)2Y, A-DF(ZN)2Y, A-DOF(ZN)2Y, A-DQ(ZN)B2Y, Breakoutkabel, Datenkabel, Datenleitung, Duplex-Kabel, Glasfaserkabel, I-V(ZN)H, J-D(ZN)H, J-V(ZN)H, LAN-Kabel, Lichtwellenleiterkabel, LWL-Außenkabel, LWL-Innenkabel, LWL-Kabel, LWL-Leitung, LWL-Universalkabel, Monomode-Kabel, Multimode-Kabel, Singlemode-Kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
225
pro Meter
€ 9,90*
ab € 3,56*
€ 5,42*
pro Meter
€ 4,90*
ab € 3,57*
€ 5,44*
Lager 262
pro Meter
€ 5,95*
ab € 4,68*
€ 7,11*
pro Meter
€ 6,90*
ab € 6,74*
€ 9,91*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,64*
€ 24,81*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,11*
€ 8,46
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,63*
€ 7,89
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,34*
€ 7,54
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,11*
€ 7,27
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,78*
€ 6,88
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,68*
€ 5,57
pro Meter
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.