Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageklammer sw Alu L33mm H12mm 0.93710.00-721


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E843I63
Hersteller:
     Hoffmeister Leuchten
Herst.-Nr.:
     09371000721
EAN/GTIN:
     4028121075567
Montageklammer sw Alu L33mm H12mm 0.93710.00-721
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Montageklammer
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
33 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
12 mm
Länge:
33 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,04*
€ 13,02*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,22*
€ 14,69*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoffmeister Leuchten
09371000910
ab € 9,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.