| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E841D71 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013339903948 |
| |
|
| | |
| Bogen Kabelleiter steigen 100x600mm steigendfallend var mitgel.Verb KGS100.603 Weitere Informationen: | | Ausführung: | mitgelieferter Verbinder | Ausführung der Sprosse: | Profil ungelocht | Ausführung des Seitenholms: | Profil (offen) | Bogenausführung: | Segmentbogen | Innenradius: | 0 mm | Kabelleiterbreite: | 600 mm mm | Kabelleiterhöhe: | 100 mm mm | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Richtungsänderung: | steigend/fallend | Scharnierend: | ja | Seitenlochung: | ja | Werkstoff: | Stahl | Winkel: | verstellbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gelenkbogen verstellbar vertikal, Gelenkbogen vertikal, Gelenkbogen vertikal für Kabelleiter, Gelenkbogenelement, Niedergangsstück für Kabelleiter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 304,79* | € 329,62* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 288,73* | € 344,44* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 288,84* | € 344,49* | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 301,69* | € 360,45* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 340,77* | € 406,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|