Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimmaktor KNX REG 4TE 2Ausg uni Vor Ort-Handbedienung SD/S2.16.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dimmaktor KNX REG 4TE 2Ausg uni Vor Ort-Handbedienung
Dimmaktor KNX REG 4TE 2Ausg uni Vor Ort-Handbedienung
Artikel-Nr.:
     262-E829C01
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110079R0011
EAN/GTIN:
     4016779659963
Suchbegriffe:
Dimmaktor
EIB-Dimmaktor
KNX-Dimmaktor
Lichtmanagement
Dimmaktor KNX REG 4TE 2Ausg uni Vor Ort-Handbedienung SD/S2.16.1
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Ausgänge:
2
Ausführung:
Dimmaktor
Ausgangsleistung:
0 - 0 W
Breite in Teilungseinheiten:
4
KNX:
ja
Lastart:
universal
Max. Schaltleistung LED:
400 W
Min. Tiefe der Gerätedose:
64.5 mm
Mit Busankopplung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Montageart:
REG
Schutzart (IP):
IP20
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Lichtmanagementsysteme, dimmaktor abb, eib dimmaktor, Aktor, Ausgabemodul, Bussystem-Dimmaktor, Dimmer, Feldbusaktor, Funk-Steckdosenadapter, Funk-Universaldimmer, Funk-Universal-Schnurdimmer, Funk-Zwischenstecker-Universaldimmer, Leistungsdimmer, Phasenabschnitt-Dimmaktor, Phasenanschnitt-Dimmaktor, Steuerbaustein, Tronic-Dimmaktor, Universal-Dimmaktor, Universal-Leistungsdimmer, Zwischenstecker
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 158,18*
€ 188,70*
Frei Haus
ab € 163,96*
€ 194,62*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 163,75*
€ 195,01*
Frei Haus
ab € 171,70*
€ 202,19*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 178,24*
€ 209,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,97*
€ 249,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,24*
€ 249,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,80*
€ 238,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,57*
€ 235,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,24*
€ 212,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
2CDG110080R0011
ab € 232,23*
Ähnlich
ABB
2CDG110081R0011
ab € 412,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.