Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navigationslampe 65W 48V P28s ws AGL 83045


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E819H17
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     83045
EAN/GTIN:
     4034451830455
Suchbegriffe:
Leuchtmittel P28s
Sockel P28s
leuchtmittel p28s
Navigationslampe 65W 48V P28s ws AGL 83045
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Wasserfahrzeug:
ja
Gesamtlänge:
0 mm
Lampenleistung Wendel 1:
65 W W
Lampenleistung Wendel 2:
0 W W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Lampenspannung:
48 - 48 V V
Lichtstrom:
600 lm
Lichtstärke:
0 cd
Normbezeichnung (ECE):
ohne ECE-Kategorie
Sockel:
P28s
Stromstärke:
0 A
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: Ersatzlampe, Fahrradlampe, Fahrradscheinwerferlampe, Fahrradschlusslicht, Fahrzeuglampe, H1 Lampe, H1 Scheinwerferlampe, H2 Lampe, H2 Scheinwerferlampe, H3 Lampe, H3 Scheinwerferlampe, H4 Lampe, H4 Scheinwerferlampe, Halogen-Eindraht-Scheinwerferlampe, Kfz-Lampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel, Mofa-Scheinwerferlampe, Mofa-Schlusslicht, Moped-Scheinwerferlampe, Motorrad-Scheinwerferlampe, Radlampe, Scheinwerferlampe, Schlusslichtlampe, Zweiradlampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,76*
€ 9,90*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,97*
€ 11,68*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,62*
€ 12,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,023*
€ 16,163*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.