Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

Nebenuhr Ziffern Ø400mm Metall wsalu analog arabische Ziffern weißaluminium 71.250.411


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nebenuhr innen,12-60V,D=400mm 71.250.411
Nebenuhr innen,12-60V,D=400mm 71.250.411
Artikel-Nr.:
     262-E814H66
Hersteller:
     Peweta
Herst.-Nr.:
     71.250.411
EAN/GTIN:
     4250594510171
Suchbegriffe:
Nebenuhr
peweta nebenuhr
nebenuhr
Nebenuhr Ziffern Ø400mm Metall wsalu analog arabische Ziffern weißaluminium 71.250.411
Weitere Informationen:
Anzeigeart:
analog, arabische Ziffern
Ausführung:
Nebenuhr
Durchmesser:
400 mm mm
Gehäusefarbe:
weiß/aluminium
Gehäuseform:
rund
Nennspannung:
24 V V
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Zeitanzeige:
einseitig
Weitere Suchbegriffe: Analoge Wanduhr, Betriebsuhr, Bürouhr, Digitale Wanduhr, Digital-Kalenderuhr, Digitaluhr, Digital-Wanduhr, Doppelseitige Funkuhr, Doppelseitige Großraumuhr, Doppelseitige Innenuhr, Doppelseitige Nebenuhr, Doppelseitige Synchronuhr, Doppelseitige Wanduhr, Feuchtraum-Wanduhr, Funktionelle Uhr, Funkuhr, Funkuhr, Batteriebetrieb, Funkuhr, Netzbetrieb, Funkwanduhr, Großraumwanduhr, Industrieuhr, Innenuhr, Kalenderuhr, Metall-Wanduhr, Quarzuhr, Quarzuhr, Batteriebetrieb, Synchronuhr, Uhr, Wanduhr
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 189,02*
€ 209,61*
Frei Haus
ab € 191,72*
€ 211,42*
Frei Haus
ab € 196,38*
€ 217,79*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 207,43*
€ 228,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 212,01*
€ 238,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,61*
€ 249,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,79*
€ 248,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,11*
€ 246,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,64*
€ 242,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,02*
€ 224,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peweta
71.250.311
ab € 137,76*
Ähnlich
Peweta
81.250.311
ab € 152,43*
Ähnlich
Peweta
81.250.411
ab € 214,37*
Ähnlich
Peweta
52.250.311
ab € 239,38*
Ähnlich
Peweta
51.250.311
ab € 158,55*
Ähnlich
Peweta
51.250.411
ab € 226,67*
Ähnlich
Peweta
52.250.411
ab € 282,10*
Ähnlich
Peweta
41.250.311
ab € 135,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.