Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch PP Ø25mm Ø23-27mmBü hfr si Polypropylen (PP) UL94HB HWPP25L2-PP-SR(2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralschlauch PP Ø25mm Ø23-27mmBü hfr si Polypropylen (PP) UL94HB
Spiralschlauch PP Ø25mm Ø23-27mmBü hfr si Polypropylen (PP) UL94HB
Artikel-Nr.:
     262-E810H31
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-64406
EAN/GTIN:
     5022660179167
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Spiralschlauch PP Ø25mm Ø23-27mmBü hfr si Polypropylen (PP) UL94HB HWPP25L2-PP-SR(2)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spiralschlauch
Betriebstemperatur:
-60 - 110 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
140 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 HB
Bündeldurchmesser:
23 - 27 mm
Farbe:
Silber
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
25 mm
Wandstärke:
1.05 mm
Wendelbreite:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,04*
€ 14,00*
Lager 262
8
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,07*
€ 14,03*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,66*
€ 14,78*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 10,12*
€ 15,13*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 11,41*
€ 15,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 5,535* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 112,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
161-60004
ab € 3,67*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.