Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerzenlampe 1,5W kl E10 8V Riffel 919219


Menge:  Blistern  
Produktinformationen
Kerzenlampe 1,5W kl E10 8V Riffel 919219
Artikel-Nr.:
     262-E745J47
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     919219
EAN/GTIN:
     4001233919219
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Kerzenlampe 1,5W kl E10 8V Riffel 919219
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Farbe:
farblos
Für Lichterkette:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0 kWh
Lampenform:
Riffel | Standard
Lampenleistung:
1.5 W W
Lampenspannung:
8 - 8 V V
Sockel:
E10
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, Leuchtmittel E10, Sockel E10, leuchtmittel e10, AGL, Allgebrauchsglühlampe Kerzenform, Allgebrauchslampe, BA-Kolben, Birnenlampe, B-Kolben, BW 48-Kolben, BW-Kolben, Flammenkerze, Flickerkerze, Glühlampe, Kristallkerze, Kronleuchter-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Windstoßkerzenlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 2,31*
€ 3,07*
68 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 2,57*
€ 3,37*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Blistern
€ 3,07*
€ 3,65
pro Blister
ab 40 Blistern
€ 3,05*
€ 3,63
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 2,90*
€ 3,45
pro Blister
ab 200 Blistern
€ 2,80*
€ 3,33
pro Blister
ab 400 Blistern
€ 2,64*
€ 3,14
pro Blister
ab 60000 Blistern
€ 2,31*
€ 2,75
pro Blister
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Blistern
Mindestbestellmenge: 20 Blistern ( entspricht € 61,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.