Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais 24-240VAC 0.02s-300h 24VDC ansprVerz Funktion ansprechverzögert RK7817.82AC230V+AC/DC24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitrelais 24-240VAC 0.02s-300h 24VDC ansprVerz Funktion ansprechverzögert RK7817.82AC230V+AC/DC24V
Artikel-Nr.:
     262-E714H45
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0061173
EAN/GTIN:
     4030641611736
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
dold&söhne multifunktionsrelais
Zeitrelais 24-240VAC 0.02s-300h 24VDC ansprVerz Funktion ansprechverzögert RK7817.82AC230V+AC/DC24V
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
2
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 - 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 24 V
Breite:
17.5 mm mm
Funktion Impulsformend:
ja
Funktion ansprechverzögert:
ja
Funktion ausschaltwischend:
ja
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
ja
Funktion einschaltwischend:
ja
Funktion rückfallverzögert:
ja
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
ja
Höhe:
90 mm mm
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Tiefe:
66 mm mm
Zeitbereich:
0.02 - 1080000 s s
Weitere Suchbegriffe: multifunktionsrelais, Anzugverzögertes Relais, Ausschaltwischendes Relais, Blinkrelais, Einschaltwischendes Relais, Elektronisches Zeitrelais, Impulsformer, Impulsgeber, Industrie-Zeitrelais, Installations-Zeitrelais, Miniatur-Zeitrelais, Mono-Spannungs-Zeitrelais, Multifunktionstaktgeber, Multifunktionszeitmodul, Multi-Spannungs-Zeitmodul, Multi-Spannungs-Zeitrelais, Nachlaufrelais, Pneumatischer Zeitbaustein, Reiheneinbaugerät, Relais, Rückfallverzögertes Relais, Steckrelais, Stern-Dreieck-Relais, Stern-Dreieck-Zeitrelais, Taktgeber-Relais, Universalspannungs-Zeitrelais, Universal-Zeitrelais, Verteilereinbaugerät, Verzögerer, Verzögerter Hilfsschalter, Verzögerungsrelais, Wischrelais, Zeit-Automatik-Relais, Zeitbaustein, Zeitblock, Zeitmodul, Zeitrelais, blinkend/taktend, Zeitrelais, multifunktional, Zeitschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
99 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 50,13*
€ 66,43*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 52,93*
€ 70,47*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.