Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktions-Modul Serie 750 DC 24V 750-631/000-010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     262-E699G32
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-631/000-010
EAN/GTIN:
     4050821209133
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Funktions-Modul Serie 750 DC 24V 750-631/000-010
Weitere Informationen:
Anzahl der Funktionen:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Breite:
24 mm mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung:
ja
Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung:
ja
Höhe:
64 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Systemkomponente:
ja
Tiefe:
100 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Weitere Suchbegriffe: Drehgeber inkremental, Inkrementalgeber, Profibus Buskoppler, profibus buskoppler, Absolut-Wert-Erfassung, Bahnsteuerung, Dezentrales kompaktes Funktions-Modul, Druck-Regelung, Durchfluss-Messung, Durchfluss-Regelung, Einachs-Positionierung, Einachs-Regelung, Feldbus, Dez. Peripherie - Funktions-/Technologie-Modul, Fliegende Säge, Inkremental-Wert-Erfassung, Mehrachs-Positionierung, Mehrachs-Regelung, Messen, Nocken-Steuerung, Numerische Steuerung, Positionieren, Regeln, Schweiß-Regelung, SPS-Funktions-/Technologie-Modul, Temperatur-Regelung, Wegerfassung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 247,41*
€ 267,89*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 251,97*
€ 272,89*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 262,773*
€ 285,043*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 269,02*
€ 289,28*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 289,0098*
€ 316,0211*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,28*
€ 344,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,77*
€ 342,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,80*
€ 336,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,57*
€ 330,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,02*
€ 320,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.