Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichstromversorgung 15V 12W 230VAC 1A Kurzschlussf OTTO-15/800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E656E40
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     32159
EAN/GTIN:
     4015162321593
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Schaltnetzteil geschlossen
Unterputznetzteil
gleichstromversorgung 1a
Gleichstromversorgung 15V 12W 230VAC 1A Kurzschlussf OTTO-15/800
Weitere Informationen:
1. Ausgangsspannung:
15 - 15 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Breite:
54 mm
Direktmontage möglich:
ja
Einbaubreite:
54 mm
Einbauhöhe:
54 mm
Höhe:
54 mm
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
12 W
Max. Ausgangsstrom 1:
1 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
15 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
0.8 A
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Stabilisiert:
ja
Tiefe:
27 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,40*
€ 43,26*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,99*
€ 45,12*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 35,01*
€ 46,38*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,42*
€ 48,42*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 37,92*
€ 50,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.