Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltrelais 24VAC IP68 5x28x15mm Steckanschl SSSRELAIS24V/24V2ADC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E535E48
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     4061190000
EAN/GTIN:
     4032248415083
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Impulsrelais
Schaltrelais 24VAC IP68 5x28x15mm Steckanschl SSSRELAIS24V/24V2ADC
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 - 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 - 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 24 V
Breite:
5 mm mm
Höhe:
28 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Tiefe:
15 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, Optokoppler, Thyristersteller, Thyristorleistungssteller, industrierelais, Ergänzungsmodul, Koppelrelais, Relais, Relaisklemme, Relaismodul, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 12,64*
€ 13,91*
7 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 12,97*
€ 14,29*
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 15,01*
€ 16,42*
16 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 15,18*
€ 17,11*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 19,30*
€ 21,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 40 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 200 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 424,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.