Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projektionslampe 2000W P40s 230-240V Halogen 65280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionslampe 87x200mm P40s 230/240V 2000W 65280
Präzisionslampe 87x200mm P40s 230/240V 2000W 65280
Artikel-Nr.:
     262-E474C23
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     65280
EAN/GTIN:
     4034451652804
Suchbegriffe:
Projektionslampe
Leuchtmittel P40s
Sockel P40s
leuchtmittel p40s
Projektionslampe 2000W P40s 230-240V Halogen 65280
Weitere Informationen:
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
87 mm
Farbtemperatur:
3200 K K
Funktionsbereich:
Projektionslampe
Gesamtlänge:
200 mm
Lampenleistung:
2000 W W
Lampenspannung:
230 - 240 V V
Lichtpunkthöhe:
87 mm m
Lichtstrom:
54000 lm lm
Sockel:
P40s
Technologie:
Halogen
Wendelform:
Monoplane
Weitere Suchbegriffe: Halogen-Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Metallhalogen-Kurzbogenlampe, Spektrallampe, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 79,68*
€ 100,80*
€ 5,46*
ab € 80,06*
€ 101,25*
Frei Haus
ab € 83,36*
€ 105,36*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 103,08*
€ 129,51*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 170,87*
€ 184,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,93*
€ 118,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,41*
€ 112,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,44*
€ 107,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.