Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projektionslampe 650W P28s 230-240V FKB Halogen 65276


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionslampe 25x130mm P28s 230/240V 650W 65276
Präzisionslampe 25x130mm P28s 230/240V 650W 65276
Artikel-Nr.:
     262-E474C19
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     65276
EAN/GTIN:
     4034451652767
Suchbegriffe:
Projektionslampe
Leuchtmittel P28s
Sockel P28s
projektionslampe p28s
Projektionslampe 650W P28s 230-240V FKB Halogen 65276
Weitere Informationen:
ANSI:
FKB
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
25 mm
Farbtemperatur:
3000 K K
Funktionsbereich:
Projektionslampe
Gesamtlänge:
130 mm
Lampenleistung:
650 W W
Lampenspannung:
230 - 240 V V
Lichtpunkthöhe:
55.5 mm m
Lichtstrom:
13500 lm lm
Sockel:
P28s
Technologie:
Halogen
Wendelform:
Monoplane
Weitere Suchbegriffe: projektionslampe, Halogen-Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Metallhalogen-Kurzbogenlampe, Spektrallampe, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 44,36*
€ 58,92*
€ 5,46*
ab € 44,38*
€ 59,17*
Frei Haus
ab € 45,24*
€ 60,19*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 45,33*
€ 60,74*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,10*
€ 67,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.