Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projektionslampe 500W P28s 230-240V FKF Halogen 65275


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E474C18
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     65275
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Projektionslampe
Leuchtmittel P28s
Sockel P28s
projektionslampe
Projektionslampe 500W P28s 230-240V FKF Halogen 65275
Weitere Informationen:
ANSI:
FKF
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
21 mm
Farbtemperatur:
2950 K K
Funktionsbereich:
Projektionslampe
Gesamtlänge:
130 mm
Lampenleistung:
500 W W
Lampenspannung:
230 - 240 V V
Lichtpunkthöhe:
55.5 mm m
Lichtstrom:
9500 lm lm
Sockel:
P28s
Technologie:
Halogen
Wendelform:
Monoplane
Weitere Suchbegriffe: Halogen-Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Metallhalogen-Kurzbogenlampe, Spektrallampe, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 28,01*
€ 39,26*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,17*
€ 44,50*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,63*
€ 49,12*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.