Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul 1W 1LED 12V 3200K 65lm 120° DC LEDmodul 36047


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E472G65
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     36047
EAN/GTIN:
     4034451360471
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
LED Modul
LED-Modul 1W 1LED 12V 3200K 65lm 120° DC LEDmodul 36047
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Ausstrahlungswinkel:
120 - 120 ° °
Betriebsspannung:
0 - 0 V
Betriebsstrom:
0 - 0 mA
Breite:
0 mm
Durchmesser:
25 mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
A
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
3200 K
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Höhe:
0 mm
Lampenleistung:
1 - 1 W W
Lampenspannung:
12 - 12 V V
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
65 - 65 lm
Lichtstärke:
0 cd cd
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Schutzart (IP):
IP12
Spannungsart:
DC
Spezifische Lichtausbeute:
0 - 0 lm/W
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel G4, Sockel G4, led g4 warmweiss, led g4, led g4 1w, Lampe, LED-Modul, Leuchtmittel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,04*
€ 8,77*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,53*
€ 9,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 7,58*
€ 10,99*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,60*
€ 11,02*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,34*
€ 12,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.