Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Metalldampflampe 100W 2550K PG12 Röhre einseitig gesockelt UV 4800lm 64079


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E471I30
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     64079
EAN/GTIN:
     4034451640795
Suchbegriffe:
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel PG12
Sockel PG12
halogenmetalldampflampe 100w
Halogen-Metalldampflampe 100W 2550K PG12 Röhre einseitig gesockelt UV 4800lm 64079
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
32 mm mm
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2550 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gesamtlänge:
149 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0 kWh
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
100 W W
Lampenlichtausbeute:
48 lm/W Im/W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
4800 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Sockel:
PG12
UV-Schutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel pg12, Entladungslampe, Halogenlampe, Halogen-Metalldampflampe, Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor, HIT-Lampe, Hochdruck-Entladungslampe, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Metalldampflampe, Soffittenlampe, UV-Metallhalogendampf-Lampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 96,20*
€ 122,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 113,43*
€ 143,66*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 122,91*
€ 154,47*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,18*
€ 145,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,36*
€ 144,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,38*
€ 137,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,83*
€ 130,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,20*
€ 114,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.