| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E468E02 Herst.-Nr.: 65126 EAN/GTIN: 4034451651265 |
| |
|
| | |
| Projektionslampe 200W GX5,3 24V Halogen EJL s90 65126 Weitere Informationen: | | ANSI: | EJL | Brennstellung: | s90 | Farbtemperatur: | 3400 K K | Funktionsbereich: | Projektionslampe | Lampenleistung: | 200 W W | Lampenspannung: | 24 - 24 V V | Reflektordurchmesser: | 50 mm mm | Sockel: | GX5,3 | Technologie: | Halogen | Wendelform: | Doppelwendel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Projektor-Lampe, Projektorlampe, Halogenlampe GX5.3, Halogenlampe Sockel GX5.3, NV-Halogenlampe GX5,3, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, OHP-Ersatzlampe, Projektionslampe, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GX5,3, Sockel GX5,3, halogen leuchtmittel gx 5,3, beamer ersatzlampe, leuchtmittel gx5,3 200w, Halogen-Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Metallhalogen-Kurzbogenlampe, Spektrallampe, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 15,52* | € 22,74* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,98* | € 28,33* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,556* | € 36,016* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|