Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerzenlampe 3W kl E10 5V Riffel farblos 57184


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kerzenlampe 3W kl E10 5V Riffel farblos 57184
Artikel-Nr.:
     262-E467J04
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     57184
EAN/GTIN:
     4034451571846
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Kerzenlampe 3W kl E10 5V Riffel farblos 57184
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Durchmesser:
13.5 mm mm
Farbe:
farblos
Für Lichterkette:
ja
Gesamtlänge:
45 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0 kWh
Lampenform:
Riffel | Standard
Lampenleistung:
3 W W
Lampenspannung:
5 - 5 V V
Lichtstrom:
0 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Sockel:
E10
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, Leuchtmittel E10, Sockel E10, flackerkerze e10, leuchtmittel e10, AGL, Allgebrauchsglühlampe Kerzenform, Allgebrauchslampe, BA-Kolben, Birnenlampe, B-Kolben, BW 48-Kolben, BW-Kolben, Flammenkerze, Flickerkerze, Glühlampe, Kristallkerze, Kronleuchter-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Windstoßkerzenlampe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
3
€ 5,95*
ab € 0,46334*
€ 0,76334*
3
€ 4,98*
ab € 0,46334*
€ 0,76334*
3
€ 3,90*
ab € 0,52334*
€ 0,86334*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,76334*
€ 0,90837
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,65334*
€ 0,77747
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,64334*
€ 0,76557
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,59334*
€ 0,70607
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,56334*
€ 0,67037
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,46334*
€ 0,55137
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,29002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.