| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E425E03 Herst.-Nr.: 0053138 EAN/GTIN: 4030641531386 |
| |
|
| | |
| Stromwächter 1-10A max.Ansp=20s 1-Phasen-Überstrom möglich BA9053/010AC1-10AAC230V0-20S Weitere Informationen: | | 1-Phasen-Überstrom möglich: | ja | Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom: | ja | Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit: | 20 s | Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit: | 0 s | Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit: | 0 s | Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit: | 0 s | Strommessbereich: | 1 - 10 A A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: differenzstromrelais dold, differenzstromrelais, Fehlerstromrelais, Lastüberwachungsgerät, Lastüberwachungsrelais, Messrelais, Relais, Relais zur Messung u. Meldung v. Unterströmen, Stromüberwachungsgerät, Strom-Überwachungsrelais, Stromwächter, Überwachungsrelais, Unterstromrelais |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 100 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 153,23* | € 185,76* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 159,64* | € 191,89* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 165,05* | € 199,18* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 182,16* | € 218,64* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 233,31* | € 275,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|