Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais 110VAC 0,01-0,99s ansprVerz Funktion ansprechverzögert EC9621.82AC50/60HZ110V0,01-0,99S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitrelais 110VAC 0,01-0,99s ansprVerz Funktion ansprechverzögert EC9621.82AC50/60HZ110V0,01-0,99S
Artikel-Nr.:
     262-E411B97
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0006495
EAN/GTIN:
     4030641064952
Suchbegriffe:
Zeitrelais
dold&söhne zeitrelais
zeitrelais
zeitrelais 0,01s
Zeitrelais 110VAC 0,01-0,99s ansprVerz Funktion ansprechverzögert EC9621.82AC50/60HZ110V0,01-0,99S
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 - 110 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Funktion ansprechverzögert:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Zeitbereich:
0.01 - 0.99 s s
Weitere Suchbegriffe: Anzugverzögertes Relais, Ausschaltwischendes Relais, Blinkrelais, Einschaltwischendes Relais, Elektronisches Zeitrelais, Impulsformer, Impulsgeber, Industrie-Zeitrelais, Installations-Zeitrelais, Miniatur-Zeitrelais, Mono-Spannungs-Zeitrelais, Multifunktionsrelais, Multifunktionstaktgeber, Multifunktionszeitmodul, Multifunktionszeitrelais, Multi-Spannungs-Zeitmodul, Multi-Spannungs-Zeitrelais, Nachlaufrelais, Pneumatischer Zeitbaustein, Reiheneinbaugerät, Relais, Rückfallverzögertes Relais, Steckrelais, Stern-Dreieck-Relais, Stern-Dreieck-Zeitrelais, Taktgeber-Relais, Universalspannungs-Zeitrelais, Universal-Zeitrelais, Verteilereinbaugerät, Verzögerer, Verzögerter Hilfsschalter, Verzögerungsrelais, Wischrelais, Zeit-Automatik-Relais, Zeitbaustein, Zeitblock, Zeitmodul, Zeitrelais, blinkend/taktend, Zeitrelais, multifunktional, Zeitschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
99 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,45*
€ 424,68*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 363,47*
€ 430,07*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,07*
€ 511,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,49*
€ 505,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,26*
€ 487,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,28*
€ 471,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,47*
€ 432,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.