Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltrelais 21,6-26,4VA 2W IP20 18x88x58mm Schraub RDW1(24VUC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelrelais 2W 10A RDW 1 (24V UC)
Doppelrelais 2W 10A RDW 1 (24V UC)
Artikel-Nr.:
     262-E398C40
Hersteller:
     Schalk Steuerungstechnik
Herst.-Nr.:
     RDW104
EAN/GTIN:
     4046929601054
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Schaltrelais 21,6-26,4VA 2W IP20 18x88x58mm Schraub RDW1(24VUC)
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Art des Schaltkontaktes:
Doppelkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
21.6 - 26.4 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
21.6 - 26.4 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
21.6 - 26.4 V
Breite:
18 mm mm
Höhe:
88 mm mm
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
ja
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Tiefe:
58 mm mm
Weitere Suchbegriffe: schalk installationsrelais, industrierelais, Ergänzungsmodul, Koppelrelais, Relais, Relaisklemme, Relaismodul, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 16,50*
€ 23,51*
€ 5,46*
ab € 17,00*
€ 24,05*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,47*
€ 24,65*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,95*
€ 25,31*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 18,67*
€ 26,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.