| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E366B64 Herst.-Nr.: 50359023 EAN/GTIN: 4250627805496 |
| |
|
| | |
| Motorschutzstecker 0,25-0,4A Drehknebel gn 32A weißgrün 50359023 Weitere Informationen: | | Ausführung des Betätigungselements: | Drehknebel | Bemessungsdauerstrom Iu: | 32 A | Einstellbarer Strombereich: | 0.25 - 0.4 A | Farbe des Steckvorsatzes: | grün | Gehäusefarbe: | weiß/grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Stecker, Drehfeldkontrolle-Schutzstecker, Motorstecker, Phasenwender, Schutzstecker, Stecker, Thermischer Auslöser, Thermischer/magnetischer Auslöser |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 159,70* | € 197,13* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 180,81* | € 222,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|