| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E363C33 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013339072385 |
| |
|
| | |
| Unterlegscheibe M12 Ø3713mm V2A 3mm unbeh Edelstahl (V2A) UGM12E3 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, Edelstahlscheibe DIN 9021, Edelstahlscheibe ISO 7093, ISO 7093 Edelstahl, Karosseriescheibe, Kotflügel-Unterlegscheibe, Kotflügelscheibe, Kotflügelunterlegscheibe, Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, din 9021 13x37x3 a2, unterlegscheibe ohne norm, unterlegscheibe ohne norm m12 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,59201* | € 0,75201* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 0,55* | € 0,86* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,55981* | € 0,86981* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,63* | € 0,98* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 0,90* | € 1,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 75,201* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|