Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettfeld 32A 3Z 2stö 6V m.Verdr 5p 1350x500mm 300mm TSG Z29E714N


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E336E36
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
komplettfeld abn
Komplettfeld 32A 3Z 2stö 6V m.Verdr 5p 1350x500mm 300mm TSG Z29E714N
Weitere Informationen:
Anschlussraum:
300 mm mm
Anzahl der Verteilerreihen:
6
Anzahl der Zählerplätze:
3
Ausführung:
2-stöckig
Ausführung Deckel:
geschlossen mit Vorprägung
Breite:
500 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Farbe:
weiß
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
32 A
Höhe:
1350 mm mm
Mit Verdrahtung:
ja
RAL-Nummer:
9002
Schutzart (IP):
IP20
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Weitere Suchbegriffe: komplettfeld 3 zp, zählerfeld, Einbausatz, Normfeld-Zählerfeld, Res.-Feld, VNB-Zählerfeld, Wandzählerfeld, Zählerplatz-Komplettfeld
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.105,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.266,87*
€ 1.507,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.252,51*
€ 1.490,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.194,60*
€ 1.421,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.155,28*
€ 1.374,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.105,15*
€ 1.315,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.