Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosensäule Metall gr 3Steckd 600x75x75mm IP44 graphit 70705


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusssäule 70705
Anschlusssäule 70705
Artikel-Nr.:
     262-E327J84
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     70705
EAN/GTIN:
     4044017296861
Suchbegriffe:
Steckdosensäule
steckdosensäule bega
steckdosensäule
Steckdosensäule Metall gr 3Steckd 600x75x75mm IP44 graphit 70705
Weitere Informationen:
Anzahl der Einbaudosen:
0
Anzahl der Steckdosen:
3
Ausführung der Oberfläche:
matt
Breite:
75 mm mm
Farbe:
Graphit | grau
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Halogenfrei:
ja
Höhe:
600 mm mm
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
RAL-Nummer (ähnlich):
7024
Schaltfunktion:
ohne
Tiefe:
75 mm mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Energiesäule, Garten-/Energiesäule, Gartenleuchte, Gartensäule, Panel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,91*
€ 322,01*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 278,76*
€ 322,60*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 279,47*
€ 323,35*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 278,17*
€ 323,53*
Frei Haus
ab € 281,67*
€ 326,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,35*
€ 384,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,53*
€ 383,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,86*
€ 372,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,80*
€ 362,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,47*
€ 332,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.