Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe G4 1,8W 2700K 180lm F kl ws 300° DC Ø10x37mm 12V 5195000621


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E305J66
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     5195000621
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
LED Röhre
LED-Röhrenlampe G4 1,8W 2700K 180lm F kl ws 300° DC Ø10x37mm 12V 5195000621
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
300 - 300 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
10 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
farblos
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
1.8 - 1.8 W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
180 - 180 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
37 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
12 - 12 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
G4
Spannungsart:
DC
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G4, Sockel G4, led g4 2700k, led röhre, led g4 1,8w, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,43244*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,73874* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,3524*
€ 48,01936
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,17244*
€ 46,6152
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,32244*
€ 43,2237
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,65242*
€ 42,42638
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,3024*
€ 39,62986
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,43244*
€ 33,8346
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.