Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulische Regelstation 6bar 365x190x160mm MMB25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E299B02
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     348880
EAN/GTIN:
     4015627348882
Suchbegriffe:
Regelstation
regelstation
Hydraulische Regelstation 6bar 365x190x160mm MMB25
Weitere Informationen:
Breite:
190 mm
Geeignet für Ethanol:
ja
Geeignet für Glykol:
ja
Geeignet für Heizung:
ja
Geeignet für Servomotoren:
ja
Höhe:
365 mm
Max. Arbeitsdruck:
6 bar
Mediumtemperatur:
5 - 95 °C
Mit Rückschlagklappe:
ja
Mit Servomotor:
ja
Nenndurchmesser primär:
1 Zoll (25)
Nenndurchmesser sekundär:
1 Zoll (25)
Primärer Anschluss:
Innengewinde (metrisch)
Sekundärer Anschluss:
Außengewinde (metrisch)
Strömungsrichtung:
links
Tiefe:
160 mm
Wandaufstellung:
ja
Werkstoff Armaturen:
Messing
Werkstoff Verrohrung:
Messing
Wärmeübertrager erweiterbar:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 364,64*
€ 436,72*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 372,49*
€ 445,47*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 426,80*
€ 509,38*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 426,77*
€ 509,40*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,47*
€ 530,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,13*
€ 529,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,10*
€ 498,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,15*
€ 480,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,49*
€ 443,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.