Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte Metall 399x500x10mm i.Feld XMN231606CV-SOND-RAL*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E259D99
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     122171
EAN/GTIN:
     k.A.
Frontplatte Metall 399x500x10mm i.Feld XMN231606CV-SOND-RAL*
Weitere Informationen:
Ausführung:
Frontplatte
Breite:
500 mm
Einbauort:
im Feld
Höhe:
399 mm
RAL-Nummer:
0
Tiefe:
10 mm
Werkstoff:
Metall
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 52,51*
€ 68,51*
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 57,19*
€ 74,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,74*
€ 81,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 64,59*
€ 82,92*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,05*
€ 97,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,63*
€ 90,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.