Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 200A 3p IP20 Einb WartRep NOT-AUS Motorantrieb optional 110kWAC N2-200-SVE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E257H49
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     113734
EAN/GTIN:
     4015081132744
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus
Hauptschalter
Lasttrenner
Hauptschalter 200A 3p IP20 Einb WartRep NOT-AUS Motorantrieb optional 110kWAC N2-200-SVE
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
110 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
110 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
690 - 690 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
200 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
0 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
0 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
3.5 kA
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Steckeinsatztechnik
Höhe:
245 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Schaltleistung bei 400 V:
0 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Spannungsauslöser optional:
ja
Verriegelbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Lasttrennschalter, Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, hauptschalter eaton, hauptschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 423,05*
€ 482,00*
Frei Haus
ab € 423,59*
€ 485,66*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 438,54*
€ 500,15*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 441,76*
€ 504,15*
Frei Haus
ab € 444,52*
€ 506,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,15*
€ 595,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,22*
€ 591,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,76*
€ 572,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,21*
€ 555,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,54*
€ 521,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260168
ab € 45,97*
Zubehör
Eaton
059775
ab € 4,35*
Zubehör
Eaton
059776
ab € 4,63*
Zubehör
Eaton
065958
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
100676
ab € 54,53*
Zubehör
Eaton
100684
ab € 54,49*
Zubehör
Eaton
104544
ab € 321,80*
Zubehör
Eaton
104548
ab € 358,89*
Zubehör
Eaton
104549
ab € 391,29*
Zubehör
Eaton
104640
ab € 11,88*
Zubehör
Eaton
115275
ab € 13,89*
Zubehör
Eaton
115390
ab € 395,23*
Zubehör
Eaton
115394
ab € 375,52*
Zubehör
Eaton
116898
ab € 180,57*
Zubehör
Eaton
119864
ab € 8,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.