Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus Taster EB IP66 ZugEntr 1Ö Ø22mm Schraub Einb M22-PV-K01-BVP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton
Eaton
Artikel-Nr.:
     262-E253D57
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     110938
EAN/GTIN:
     4015081104673
Suchbegriffe:
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not-Aus Taster EB IP66 ZugEntr 1Ö Ø22mm Schraub Einb M22-PV-K01-BVP
Weitere Informationen:
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
Durchmesser der Kappe:
38 mm
Lochdurchmesser:
22 mm mm
Montageart:
Einbau
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Versorgungsspannung der Lampe:
0 V
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,27*
€ 31,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,98*
€ 32,21*
€ 4,00*
ab € 25,19*
€ 34,78*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 26,61*
€ 35,46*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 27,23*
€ 36,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.