Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 3p NZMB1 3AIu IP20 400-480V Festeinbau magnetisch NZMB1-S3-CNA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E223G15
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     102908
EAN/GTIN:
     4015081027576
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Eaton-Motorschutzrelais
Motorschutzschalter 3p NZMB1 3AIu IP20 400-480V Festeinbau magnetisch NZMB1-S3-CNA
Weitere Informationen:
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.55 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1.1 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
400 - 480 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
3 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
25 kA
Breite:
90 mm
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
18 - 33 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
165.5 mm
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
88 mm
Verlustleistung:
1.8 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0 - 0 A
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Motorschutzschalter, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Motorschutzschalter, eaton-motorschutzrelais 3a, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Leistungsschalter für Motorschutz, MCCB, Motorschalter, Motorschutz-Grundgerät, Motorschutz-Komplettgerät, Motorschutzschaltersystem, Schalter, Schutzschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,42*
€ 269,58*
Frei Haus
ab € 227,23*
€ 274,90*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 235,31*
€ 282,72*
Frei Haus
ab € 238,59*
€ 286,34*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 244,78*
€ 294,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,72*
€ 336,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,65*
€ 329,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,89*
€ 316,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,27*
€ 303,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,31*
€ 280,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260178
ab € 52,00*
Zubehör
Moeller
261232
ab € 4,80*
Zubehör
Eaton
065958
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
100667
ab € 50,62*
Zubehör
Eaton
100671
ab € 55,03*
Zubehör
Eaton
100675
ab € 50,87*
Zubehör
Eaton
100679
ab € 54,91*
Zubehör
Eaton
100683
ab € 49,66*
Zubehör
Eaton
100780
ab € 7,46*
Zubehör
Eaton
104828
ab € 3,00*
Zubehör
Eaton
104829
ab € 2,97*
Zubehör
Eaton
104910
ab € 2,96*
Zubehör
Eaton
105945
ab € 2,97*
Zubehör
Eaton
115365
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
119862
ab € 8,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.