Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter Kst M2012,8mm(12) V1/2/M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E222C47
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     225270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erweiterung
Erweiterungs-/Reduzierring
Erweiterungsring
Reduzierring
Adapter Kst M2012,8mm(12) V1/2/M20
Weitere Informationen:
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindeart Innengewinde:
Gasrohrgewinde
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
20
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
0
Gewindemaß PG Außengewinde:
0
Gewindemaß PG Innengewinde:
0
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
1/2 Zoll
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Reduzierung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 2,01*
€ 3,10*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 2,12*
€ 3,25*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,31*
€ 3,28*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,19*
€ 3,35*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,36*
€ 3,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.