Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter Kst M2012,8mm(12) V1/2/M20-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E222C46
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     225269
EAN/GTIN:
     4015082252694
Suchbegriffe:
Erweiterung
Erweiterungs-/Reduzierring
Erweiterungsring
Reduzierring
Adapter Kst M2012,8mm(12) V1/2/M20-NA
Weitere Informationen:
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindeart Innengewinde:
Gasrohrgewinde
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
20
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
0
Gewindemaß PG Außengewinde:
0
Gewindemaß PG Innengewinde:
0
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
1/2 Zoll
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Reduzierung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,97*
€ 5,39*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,81*
€ 5,60*
1
€ 5,00*
ab € 3,81*
€ 5,60*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 3,89*
€ 5,71*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,49*
€ 6,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
106793
ab € 19,94*
Zubehör
Eaton
156509
ab € 24,94*
Zubehör
Eaton
176888
ab € 20,71*
Zubehör
Eaton
176891
ab € 20,65*
Zubehör
Eaton
176893
ab € 20,79*
Zubehör
Eaton
106787
ab € 20,00*
Zubehör
Eaton
106804
ab € 23,77*
Zubehör
Eaton
106806
ab € 16,00*
Zubehör
Eaton
266105
ab € 14,91*
Zubehör
Eaton
266116
ab € 19,99*
Zubehör
Eaton
266118
ab € 20,05*
Zubehör
Eaton
266140
ab € 19,38*
Zubehör
Eaton
266144
ab € 20,04*
Zubehör
Eaton
266139 LSM-11S/S
ab € 24,74*
Zubehör
Eaton
178140 LS-11S/L-M12A
ab € 29,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.