Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Außenkabel OS2 Fca A-DQZNB2Y sw TRS Singlemode Kabel längswasserdicht 4fas A-DQ(ZN)B2Y4E9/125OS2


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E198J73
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-DQ(ZN)
Erdkabel
LWL Außenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
LWL-Außenkabel OS2 Fca A-DQZNB2Y sw TRS Singlemode Kabel längswasserdicht 4fas A-DQ(ZN)B2Y4E9/125OS2
Weitere Informationen:
Ader-Art:
verseilte Bündelader
Anzahl der Fasern:
4
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Fca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Faser-Anzahl je Ader:
4
Faserart:
Singlemode 9/125
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Kabel längswasserdicht:
ja
Kabelgeometrie:
rund
Kategorie:
OS2
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Polyolefine
Mit Nagetierschutz:
ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
UV-beständig:
ja
Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Kabel Rollenware, Glasfaserkabel Meterware, Glasfaserkabel Rollenware, Glasfiberkabel Meterware, Glasfiberkabel Rollenware, LWL Kabel Meterware, LWL Kabel Rollenware, a-dq(zn) os2, a-dq (zn), glasfaser-kabel meterware singlemode, A/I-DQ(ZN)BH, A/I-DQ(ZN)H, A-D0F(ZN)2Y, A-DF(ZN)2Y, A-DOF(ZN)2Y, A-DQ(ZN)B2Y, Breakoutkabel, Datenkabel, Datenleitung, Duplex-Kabel, Glasfaserkabel, I-V(ZN)H, I-V(ZN)HH, J-D(ZN)H, J-V(ZN)H, LAN-Kabel, Lichtwellenleiterkabel, LWL-Außenkabel, LWL-Innenkabel, LWL-Kabel, LWL-Leitung, LWL-Universalkabel, Monomode-Kabel, Multimode-Kabel, Singlemode-Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46988*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,76988*
€ 0,91616
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,66988*
€ 0,79716
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,65988*
€ 0,78526
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,58988*
€ 0,70196
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,54988*
€ 0,65436
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,46988*
€ 0,55916
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.