Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Außenkabel OS2 Eca U-DQZNBH sw TRS Singlemode Kabel längswasserdicht 4fas U-DQ(ZN)BH4E9/125OS2


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E198J10
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
LWL Außenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
LWL-Außenkabel OS2 Eca U-DQZNBH sw TRS Singlemode Kabel längswasserdicht 4fas U-DQ(ZN)BH4E9/125OS2
Weitere Informationen:
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Anzahl der Fasern:
4
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Faser-Anzahl je Ader:
4
Faserart:
Singlemode 9/125
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Kabel längswasserdicht:
ja
Kabelgeometrie:
rund
Kategorie:
OS2
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantel-Material:
LSZH
Mit Nagetierschutz:
ja
UV-beständig:
ja
Weitere Suchbegriffe: Glasfaserkabel Meterware, Glasfaserkabel Rollenware, Glasfiberkabel Meterware, Glasfiberkabel Rollenware, LWL Kabel Meterware, LWL Kabel Rollenware, LWL Universalkabel, U-DQ(ZN), glasfaser-kabel meterware singlemode, glasfaser-kabel meterware, lwl außenkabel 4 fasern, A/I-DQ(ZN)BH, A/I-DQ(ZN)H, A-D0F(ZN)2Y, A-DF(ZN)2Y, A-DOF(ZN)2Y, A-DQ(ZN)B2Y, Breakoutkabel, Datenkabel, Datenleitung, Duplex-Kabel, Glasfaserkabel, I-V(ZN)H, I-V(ZN)HH, J-D(ZN)H, J-V(ZN)H, LAN-Kabel, Lichtwellenleiterkabel, LWL-Außenkabel, LWL-Innenkabel, LWL-Kabel, LWL-Leitung, LWL-Universalkabel, Monomode-Kabel, Multimode-Kabel, Singlemode-Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4888*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,7988*
€ 0,95057
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,6988*
€ 0,83157
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,6888*
€ 0,81967
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,6088*
€ 0,72447
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,5688*
€ 0,67687
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,4888*
€ 0,58167
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.