Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 200A 4p IP20 Einb WartRep Festeinbau NOT-AUS Motorantrieb optional N2-4-200-S15-DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E186I34
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     167689
EAN/GTIN:
     4015081642328
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus
Hauptschalter
Lasttrenner
Hauptschalter 200A 4p IP20 Einb WartRep Festeinbau NOT-AUS Motorantrieb optional N2-4-200-S15-DC
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
1500 - 1500 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
200 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
0 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
0 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
3.6 kA
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
184 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
0 V
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
4
Schaltleistung bei 400 V:
0 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Spannungsauslöser optional:
ja
Verriegelbar:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 721,55*
€ 814,16*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 731,43*
€ 819,60*
Frei Haus
ab € 767,75*
€ 860,48*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 790,36*
€ 885,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 798,07*
€ 892,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 885,72*
€ 1.054,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 879,89*
€ 1.047,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 848,24*
€ 1.009,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 825,04*
€ 981,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 790,36*
€ 940,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260168
ab € 46,03*
Zubehör
Eaton
059775
ab € 4,33*
Zubehör
Eaton
059776
ab € 4,64*
Zubehör
Eaton
065958
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
100676
ab € 54,54*
Zubehör
Eaton
100684
ab € 54,51*
Zubehör
Eaton
104544
ab € 321,85*
Zubehör
Eaton
104548
ab € 358,61*
Zubehör
Eaton
104549
ab € 389,35*
Zubehör
Eaton
115275
ab € 13,98*
Zubehör
Eaton
115390
ab € 397,01*
Zubehör
Eaton
115394
ab € 375,19*
Zubehör
Eaton
116898
ab € 180,55*
Zubehör
Eaton
119865
ab € 12,87*
Zubehör
Eaton
119870
ab € 14,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.