Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel T-Stück GFK Deckelkl 400mm Geeignet für Kabelleiter ULTED400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GFK-Deckel ULTED 400
GFK-Deckel ULTED 400
Artikel-Nr.:
     262-E169H40
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339957675
Suchbegriffe:
Deckel (GFK)
Kabelbahnabdeckung
Kabelbahndeckel
Kabelrinnenabdeckung
Deckel T-Stück GFK Deckelkl 400mm Geeignet für Kabelleiter ULTED400
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Deckelklammer
Breite:
400 mm mm
Geeignet für Kabelleiter:
ja
RAL-Nummer:
7032
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
GFK
Weitere Suchbegriffe: Kabelrinnendeckel, Kabelkanal T- und Kreuzstück, kabelbahndeckel breite 400mm, kabelkanal t- und kreuzstück, niedax kabelrinnenabdeckung, Deckel T-Stück für Kabelleiter, Deckel T-Stück für Kabelrinne, Deckel T-Stück für Kabeltragsystem, Oberteil T-Stück Kabelleiter, T-Stückdeckel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 95,41*
€ 120,05*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,50*
€ 120,16*
Frei Haus
ab € 99,44*
€ 125,00*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 102,87*
€ 129,29*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,29*
€ 153,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,78*
€ 153,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,52*
€ 145,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,34*
€ 143,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.