Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauelement-Reihenklemme Serie 279 1Etage 0,08-1,5qmm gr 0,5A APL_erf. Federzugans 279-815/281-411


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E118A13
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     279-815/281-411
EAN/GTIN:
     4050821275404
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen wago
reihenklemmen
reihenklemme 279-901
Bauelement-Reihenklemme Serie 279 1Etage 0,08-1,5qmm gr 0,5A APL_erf. Federzugans 279-815/281-411
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.08 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 - 1.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Bauelementetyp:
Diode
Bemessungsspannung:
250 V V
Bemessungsstrom In:
0.5 A
Betriebstemperatur:
105 - 105 °C
Breite:
4 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
grau
Höhe:
27 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
73 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Bauelement-Reihenklemme, Diodenklemme, Reihenklemme, Reihenklemme mit elektronischen Bauelementen, Widerstandsabgleichklemme, Widerstandsklemme, Widerstandsreihenklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 2,93*
100
Frei Haus
ab € 2,504*
€ 3,074*
100
Frei Haus
ab € 2,5286*
€ 3,1086*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,5371*
€ 3,1171*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 2,72567*
€ 3,31567*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,31567*
€ 3,94565
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72567*
€ 3,24355
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 331,567* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
279-346
ab € 0,2596*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
279-482
ab € 0,2148*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
279-490
ab € 0,8316*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
279-492
ab € 0,4104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-4501/000-006
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-4501/000-007
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-114/000-007
ab € 46,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-114/000-012
ab € 46,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.