Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 0-260W 22mA 12V IP67 Kstgeh stat 252x90x44mm EL-260-12VIP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-E067H79
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     8970502612
EAN/GTIN:
     4044538044316
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 0-260W 22mA 12V IP67 Kstgeh stat 252x90x44mm EL-260-12VIP67
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
0 - 260 W
Ausgangsspannung:
12 - 12 V
Ausgangsstrom:
22 - 22 mA
Breite:
90 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
44 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
252 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
I
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 116,29*
€ 141,86*
€ 8,50*
ab € 148,84*
€ 148,84*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 122,48*
€ 149,01*
Frei Haus
ab € 125,07*
€ 152,35*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 141,80*
€ 171,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,50*
€ 204,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,35*
€ 202,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,51*
€ 191,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,84*
€ 185,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,80*
€ 168,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
8099710051
ab € 1,68*
Zubehör
nobilé
7610061100
ab € 4,80*
Zubehör
nobilé
7610061200
ab € 6,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.