Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überlastrelais therm 145-175A 1SHilf Einzelaufstell 1ÖHilf CLASS10 Schraub ZB150-175/KK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E033H30
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     107317
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Überlastrelais therm 145-175A 1SHilf Einzelaufstell 1ÖHilf CLASS10 Schraub ZB150-175/KK
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Einstellbarer Strombereich:
145 - 175 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
1000 V
Montageart:
Einzelaufstellung
Reset-Funktion Taster:
ja
Reset-Funktion automatisch:
ja
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, motorschutzrelais eaton, eaton motorschutzrelais, motorschutzrelais class 10, Bimetallrelais, Einbaugerät, Maschinenschutzgerät, Reiheneinbaugerät, Relais, Thermisch verzögertes Überlastrelais, Thermisches Relais, Thermisches Überlastrelais, Thermisches Überstromrelais, Überlastauslöser, Überlastrelais thermisch, Verteilereinbaugerät, Wandlerrelais
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 169,20*
€ 197,49*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 175,37*
€ 203,41*
Frei Haus
ab € 183,38*
€ 213,36*
Frei Haus
ab € 192,20*
€ 222,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 209,67*
€ 243,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,90*
€ 290,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,76*
€ 286,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,59*
€ 279,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,44*
€ 274,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,67*
€ 249,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
254833
ab € 5,18*
Zubehör
Eaton
254835
ab € 4,14*
Zubehör
Eaton
218153 M22-XD-R-X0
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.