Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse Schaltgeräte Kst IP65 Aufb 160x240x160mm CI-K4-T5B-4-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E033B55
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     255925
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kleingehäuse
Leergehäuse
Leergehäuse Schaltgeräte Kst IP65 Aufb 160x240x160mm CI-K4-T5B-4-NA
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufbau
Breite:
160 mm mm
Höhe:
240 mm mm
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Tiefe:
160 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: eaton leergehäuse ip65, leergehäuse ip65, eaton leergehäuse, Einzelgehäuse, Endschaltergehäuse, Gehäuse, Gehäuse für Endschalter, Gehäuse für Lastschalter, Gehäuse für Lasttrennschalter, Gehäuse für Motorschutzschalter, Gehäuse Leistungsschalter, Isolierstoffgehäuse, Lastschaltergehäuse, Lasttrennschaltergehäuse, Leergehäuse für Schaltgeräte, Leistungsschalter-Gehäuse, Motorschutzschaltergehäuse, Schaltergehäuse, Schalterkasten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 34,73*
€ 46,33*
€ 5,46*
ab € 35,11*
€ 46,78*
€ 3,90*
ab € 36,57*
€ 48,77*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 37,95*
€ 50,36*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 41,27*
€ 54,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.