Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Studiolampe 700W MSR Gold PGJX50 198V Metallhalog MSRGOLD700FASTFIT1CT/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Studiolampe 700W MSR Gold PGJX50 198V Metallhalog MSRGOLD700FASTFIT1CT/4
Artikel-Nr.:
     262-E008B20
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     22119700
EAN/GTIN:
     8718291221197
Suchbegriffe:
Leuchtmittel PGJX50
Sockel PGJX50
sockel pgjx50
Studiolampe 700W MSR Gold PGJX50 198V Metallhalog MSRGOLD700FASTFIT1CT/4
Weitere Informationen:
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
23.2 mm
Farbtemperatur:
6000 K K
Funktionsbereich:
Studiolampe
Gesamtlänge:
112 mm
Lampenleistung:
700 W W
Lampenspannung:
198 - 198 V V
Lichtstrom:
50000 lm lm
Sockel:
PGJX50
Technologie:
Metallhalogen
Weitere Suchbegriffe: Halogen-Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Metallhalogen-Kurzbogenlampe, Projektionslampe, Spektrallampe, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 795,71*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 836,83*
€ 995,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 826,44*
€ 983,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 805,66*
€ 958,74
pro Stück
ab 40 Stück
€ 798,73*
€ 950,49
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 795,71*
€ 946,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.