Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtband 11,5Wm VARDAflex Quantum ws LED nicht austauschbar 3000K 64Stkm 86445


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D992D46
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     86445
EAN/GTIN:
     4012094864457
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Lichtband 11,5Wm VARDAflex Quantum ws LED nicht austauschbar 3000K 64Stkm 86445
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
0
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
64
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Band
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
67000 h
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Breite:
11.8 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
5.7 mm
Kleinster Biegeradius:
15 mm
Lampenleistung je Fuß:
0 W
Lampenleistung je Meter:
11.5 W
Lampenspannung:
24 - 24 V
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom je Meter:
1688 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
5000 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
125 mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Endstück:
ja
Montageart:
Aufbau/Einbau
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
III
Spannungsart:
DC
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 103,38*
€ 103,38*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 84,38*
€ 104,20*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 87,62*
€ 107,30*
€ 8,50*
ab € 89,98*
€ 110,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 93,10*
€ 113,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,20*
€ 124,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,16*
€ 122,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,31*
€ 115,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,36*
€ 113,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
88569
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.