Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 150W 0-6250mA 24V IP20 stat Metallgeh 105x90x54,5mm 66000655


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 150W 0-6250mA 24V IP20 stat Metallgeh 105x90x54,5mm 66000655
Artikel-Nr.:
     262-D956E42
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     66000655
EAN/GTIN:
     4021553102344
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
LED-Trafo 150W 0-6250mA 24V IP20 stat Metallgeh 105x90x54,5mm 66000655
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
150 - 150 W
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Ausgangsstrom:
0 - 6250 mA
Breite:
90 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Höhe:
54.5 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
105 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 70,71*
€ 91,37*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 70,80*
€ 91,48*
14 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 91,95*
€ 116,90*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,48*
€ 108,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,63*
€ 106,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,87*
€ 102,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,46*
€ 96,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.