Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 400A 3p IP65 m.Geh NOT-AUS WartRep Komplettger_im_Geh DMV-400/3/SE5/P-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D941I88
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197341
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter
Hauptschalter 400A 3p IP65 m.Geh NOT-AUS WartRep Komplettger_im_Geh DMV-400/3/SE5/P-R
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
220 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
690 - 690 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
400 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
333 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Farbe des Betätigungselements:
rot
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Höhe:
500 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Polzahl:
3
Schaltleistung bei 400 V:
220 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Verriegelbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Lasttrenner, Lasttrennschalter, Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, eaton-not-aus 3pol, eaton not aus, eaton-not-aus eaton, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 306,31*
€ 349,46*
Frei Haus
ab € 321,40*
€ 366,78*
Frei Haus
ab € 334,11*
€ 383,06*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 345,62*
€ 395,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 377,76*
€ 430,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,76*
€ 512,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,37*
€ 505,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,93*
€ 483,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,74*
€ 472,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,76*
€ 449,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.